充電式Wi-Fi防犯カメラ HAC2-0381A

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28872307 品番HAC2-0381A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

インターネット経由でスマホとカメラを接続、防犯用としても活躍する便利なWi-Fiカメラです。充電式なので電源不要で、どこでも簡単に設置可能です。大容量バッテリー搭載です。専用アプリでいつでも映像確認可能です。動作を検知した時のみ録画可能です。設置は壁掛け、卓上など選択可能です。

用途防犯カメラ、監視カメラ、見守りカメラ、ペット用カメラなどに。 付属品USBケーブル×1、ピン×1、両面テープ×2、ネジ&アンカープラグ×3セット、固定用スタンドパーツ×1セット ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×65×105 充電時間(時間)約6〜8 使用場所屋内 記録メディアmicroSD Class10(※対応容量:128GBまで)※別売 防水保護等級IPX4 給電方式(USB)DC5V/2A
注意
※映像や音声を確認するためにスマートフィンやタブレットが必要です。
※Wi-Fiの周波数は2.4GHzをご利用ください。5GHzには対応しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

【グリーンクロス】充電式Wi-Fi防犯カメラ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする