サンプル画像

OY-FF90-A O3MAXAir フジファインズ 28872334 OY-FF90-A O3MAXAir フジファインズ 28872334

O3MAXAir

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28872334 品番OY-FF90-A
販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

ご自宅や人が集まる場所など、空間の安全が気になる毎日。
フジファインズのオゾン除菌加湿器「O3MAX Air」なら、加湿しながら高純度オゾンを噴霧し、室内空間を除菌、消臭。
室内のすみずみまで空気を洗浄して、いつも安全な衛生空間をつくります。
ご家庭やオフィスの各部屋に1台。
空間の安全を一番に考えた、今の時代のスタンダードです。

用途
高純度オゾンを生成する独自のWOP技術
スペースに合わせて噴霧量を調整可能
人が近づくと噴霧がストップする感知センサー
使用環境に合わせて選ぶノーマル・ターボモード
電源(V)100-240 センサー精製水ポンプとスイッチ、水位センサー 連続使用時間(時間)38146 オゾン発生量50mg/Hr タンク容量(mL)精製水:200(1日8時間オゾン噴霧で約1ヶ月使用)、加湿水:1200(約8時間使用) 保証期間1年 平均寿命(時間)発生器:約6000 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×307×155.5 適用畳数8/16/32 発生方式精製水を使用した膜電解方式
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※加湿水タンクには水道水をご使用ください。
※精製水タンクには精製水をご使用ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用家具・備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする