曜日別特売
732TX/40-E24 トルクレンチ差替ヘッド STAHLWILLE(スタビレー) 28872358

732TX/40-E24 トルクレンチ差替ヘッド STAHLWILLE(スタビレー) 28872358
732TX/40-E24 トルクレンチ差替ヘッド STAHLWILLE(スタビレー) 28872358

トルクレンチ差替ヘッド

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個サイズE24仕様ジョイント根元からボルト中心部までの長さ(S):25mm注文コード28872358品番732TX/40-E24
参考基準価格(税別)¥19,350販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
仕様ジョイント根元からボルト中心部までの長さ(S):25mmサイズE24質量(g)150厚さh(mm)13ジョイントサイズ(mm)14×18メガネ部外径b(mm)30.5
注意
※トルク値の換算が必要になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換ヘッド類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする