曜日別特売
732A/40-5/8 トルクレンチ差替ヘッド STAHLWILLE(スタビレー) 28872385

732A/40-5/8 トルクレンチ差替ヘッド STAHLWILLE(スタビレー) 28872385
732A/40-5/8 トルクレンチ差替ヘッド STAHLWILLE(スタビレー) 28872385

トルクレンチ差替ヘッド

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個サイズ5/8仕様ジョイント根元からボルト中心部までの長さ(S):25mm注文コード28872385品番732A/40-5/8
参考基準価格(税別)¥15,800販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
仕様ジョイント根元からボルト中心部までの長さ(S):25mmサイズ5/8質量(g)134厚さh(mm)12ジョイントサイズ(mm)14×18メガネ部外径b(mm)25.5
注意
※トルク値の換算が必要になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換ヘッド類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする