スニーカーパイルソックス 3P

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1束(3足) 注文コード 28872395 品番 G-8457
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥1,199
販売価格(税別)
1,090

足首前面は自在に伸縮するアコーディオンメッシュ編み
足甲は通気性のよいメッシュ編み
土踏まずをサポーターで引き締めて歩行や運動時のタテとヨコのズレを軽減する、足首×土踏まずサポート仕様
足裏の衝撃を吸収し、摩擦から足を守る底パイル仕様

用途現場作業全般、事務作業全般、スポーツ全般、アウトドア全般、タウンユース、カジュアル 材質綿・ポリエステル・ポリウレタン ホワイトモクMIX サイズF サイズ(cm)25〜28 入数3足 指タイプ先丸

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする