コーコス信岡
コーコス信岡の シャツ・インナー
コーコス信岡の 靴下
女性用かかと付き5本指ソックス 3P
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1束(3足)
注文コード
28872429
品番
K-520
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,309
販売価格(税別)
¥
1,190
バスケットに入れる
洗い替えできる3足セット
作業服メーカーがつくった丈夫なソックス
指の間の汗を吸ってムレにくい5本指タイプ
足にフィットするかかと付きタイプ
用途
一般作業、DIY、農作業、アウトドア
材質
ナイロン・ポリウレタン
色
ホワイト
サイズ
F
サイズ(cm)
22〜24
入数
3足
指タイプ
5本指