コーコス信岡
コーコス信岡の シャツ・インナー
コーコス信岡の 靴下
女性用かかと付き5本指ソックス 3P
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1束(3足)
注文コード
28872438
品番
K-521
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,309
販売価格(税別)
¥
1,190
バスケットに入れる
洗い替えできる3足セット
作業服メーカーがつくった丈夫なソックス
指の間の汗を吸ってムレにくい5本指タイプ
足にフィットするかかと付きタイプ
用途
一般作業、DIY、農作業、アウトドア
材質
ナイロン・ポリウレタン
色
ネイビー
サイズ
F
サイズ(cm)
22〜24
入数
3足
指タイプ
5本指