コーコス信岡
コーコス信岡の シャツ・インナー
コーコス信岡の 靴下
軍足 10P
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1束(10足)
注文コード
28872456
品番
R-1330
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
洗い替えできる10足セット。業務用としてのヘビーローテーションにも対応できます
作業服メーカーがつくった丈夫なソックス。ハードな作業に最適です
用途
一般作業、DIY、農作業、アウトドア
材質
ポリエステル・綿
色
キナリ
サイズ
F
サイズ(cm)
24〜26
入数
10足
指タイプ
先丸