曜日別特売
732/100-34 トルクレンチ差替ヘッド(メガネ) STAHLWILLE(スタビレー) 28872604

732/100-34 トルクレンチ差替ヘッド(メガネ) STAHLWILLE(スタビレー) 28872604
732/100-34 トルクレンチ差替ヘッド(メガネ) STAHLWILLE(スタビレー) 28872604

トルクレンチ差替ヘッド(メガネ)732/100-34

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可91日以内出荷とは
サイズ(mm)34
ジョイントサイズ(mm)22×28
内容量1個注文コード28872604品番732/100-34
参考基準価格(税別)¥38,650販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980
質量(g)
638
サイズ(mm)
34
ジョイントサイズ(mm)
22×28
メガネ部外径b(mm)
52
仕様
ジョイント根元からボルト中心部までの長さ(S):55mm
厚さh(mm)
17
注意
※トルク値の換算が必要になります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換ヘッド類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする