プレセット型トルクレンチ
目盛りが見やすく、握りやすいローレットハンドルのCMPDシリーズに、100N・mまでのトルク測定に対応した6サイズを追加。自動車整備から産業機械等のメンテナンス作業まで、幅広い作業のトルク管理に対応します。
力点位置の入ったハンドルで、正しいトルク伝達が可能。
視認性の良い刻印仕様の目盛り。
測定範囲は時計回り(右回り)、測定精度±3%。
保管に便利な樹脂ケース付き。
- 内容量
- 1本
注意
※トルク測定範囲内でご使用ください。※パイプ等を継ぎ足して使用しないでください。
※ハンマー代わりにたたく、落下させる等、強い衝撃を加えないでください。
※防水仕様ではありません。
※保管時には設定トルクを最低値にしてください。
※測定精度を維持するため、定期的にトルク校正されることをお勧めします。
トルクレンチ の新着商品
カテゴリ



























![トルクレンチ12.7角 REX(レックス)[自動車用品] トルクレンチ12.7角 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628058-260903-04.jpg)
![トルクレンチ9.5角 REX(レックス)[自動車用品] トルクレンチ9.5角 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628049-260903-02.jpg)





