コーコス信岡
コーコス信岡の 革手袋
コーコス信岡の 牛革手袋
コーコス信岡の 牛床革
ブラウンマジック付き
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
28872657
品番
BR-1921
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
オイル加工
丈夫な牛床皮
汚れが目立ちにくい
用途
牛床皮、鉄筋、建築、造船、溶接、アウトドア
材質
牛床皮
色
ブラウン
サイズ
L
入数(双)
1
全長(cm)
23
中指長(cm)
9
手のひらまわり(cm)
22
袖口仕様
マジック