コーコス信岡
コーコス信岡の 革手袋
コーコス信岡の 牛革手袋
コーコス信岡の 牛床革(オイル加工)
オイル甲メリマジック 1P
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
28872684
品番
CV-171
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
オイル加工
丈夫な牛床皮
通気性の良い甲メリヤスタイプ
用途
牛床皮、鉄筋、建築、造船、溶接、アウトドア
材質
牛床皮
色
グリーン
サイズ
M
入数(双)
1
加工
甲メリ、オイル加工
全長(cm)
22
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
22
アテ有無
無
袖口仕様
マジック