コーコス信岡
コーコス信岡の 革手袋
コーコス信岡の 牛革手袋
コーコス信岡の 牛床革(オイル加工)
ピッタリオイル外縫い1P
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
28872718
品番
CV-621
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
オイル加工
丈夫な牛床皮
用途
牛床皮、鉄筋、建築、造船、溶接、アウトドア
材質
牛床皮
色
グリーン
サイズ
L
入数(双)
1
加工
外縫い、オイル加工
全長(cm)
23
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
23
アテ有無
有