CV-621 ピッタリオイル外縫い1P コーコス信岡 28872727 CV-621 ピッタリオイル外縫い1P コーコス信岡 28872727 CV-621 ピッタリオイル外縫い1P コーコス信岡 28872727 CV-621 ピッタリオイル外縫い1P コーコス信岡 28872727

ピッタリオイル外縫い1P

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 28872727 品番 CV-621
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

オイル加工
丈夫な牛床皮

用途牛床皮、鉄筋、建築、造船、溶接、アウトドア 材質牛床皮 グリーン サイズLL 入数(双)1 加工外縫い、オイル加工 全長(cm)24 中指長(cm)9 手のひらまわり(cm)24 アテ有無

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする