コーコス信岡
コーコス信岡の 革手袋
コーコス信岡の 牛革手袋
コーコス信岡の 牛床革(オイル加工)
オイル外縫い 内綿
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
28872736
品番
CV-641
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
オイル加工
丈夫な牛床皮
内綿タイプ
用途
牛床皮、鉄筋、建築、造船、溶接、アウトドア
材質
牛床皮、綿メリヤス(内側)
色
グリーン
サイズ
M
入数(双)
1
加工
外縫い、オイル加工、内綿
全長(cm)
22
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
22
アテ有無
有