STAHLWILLE(スタビレー)
トルクレンチ差替ヘッド
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
サイズ
5/8
仕様
ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(L):17.5mm
注文コード
28872744
品番
733A/10-5/8
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・仕様
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(L):17.5mm
サイズ
5/8
質量(g)
61
開き幅(mm)
12.7
外径B(Φmm)
30.5
厚さh(mm)
13
ジョイントサイズ(mm)
9×12
注意
※トルク値の換算が必要になります。