733A/10-3/4 トルクレンチ差替ヘッド STAHLWILLE(スタビレー) 28872769

733A/10-3/4 トルクレンチ差替ヘッド STAHLWILLE(スタビレー) 28872769
733A/10-3/4 トルクレンチ差替ヘッド STAHLWILLE(スタビレー) 28872769

トルクレンチ差替ヘッド

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個サイズ3/4仕様ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(L):17.5mm注文コード28872769品番733A/10-3/4
参考基準価格(税別)¥13,870販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
仕様ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(L):17.5mmサイズ3/4質量(g)76開き幅(mm)15.8外径B(Φmm)34厚さh(mm)15ジョイントサイズ(mm)9×12
注意
※トルク値の換算が必要になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換ヘッド類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする