CW-531 床マジック 1P コーコス信岡 28872770 CW-531 床マジック 1P コーコス信岡 28872770 CW-531 床マジック 1P コーコス信岡 28872770 CW-531 床マジック 1P コーコス信岡 28872770

床マジック 1P

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 28872770 品番 CW-531
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

丈夫な牛床皮
ハードワークに最適

用途牛床皮、鉄筋、建築、造船、溶接、アウトドア 材質牛床皮 グレー サイズM 入数(双)1 全長(cm)22 中指長(cm)8.5 手のひらまわり(cm)21 アテ有無有り 袖口仕様マジック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする