コーコス信岡
コーコス信岡の 革手袋
コーコス信岡の 牛革手袋
コーコス信岡の 牛床革
床マジック 1P
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1双
サイズ
L
注文コード
28872779
品番
CW-531
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
丈夫な牛床皮
ハードワークに最適
用途
牛床皮、鉄筋、建築、造船、溶接、アウトドア
材質
牛床皮
色
グレー
サイズ
L
入数(双)
1
全長(cm)
23
中指長(cm)
8.7
手のひらまわり(cm)
22
アテ有無
有り
袖口仕様
マジック