コーコス信岡
コーコス信岡の 革手袋
コーコス信岡の 牛革手袋
コーコス信岡の 牛床革
床マジック 1P
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
28872788
品番
CW-531
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
丈夫な牛床皮
ハードワークに最適
用途
牛床皮、鉄筋、建築、造船、溶接、アウトドア
材質
牛床皮
色
グレー
サイズ
LL
入数(双)
1
全長(cm)
23.5
中指長(cm)
9
手のひらまわり(cm)
23
アテ有無
有り
袖口仕様
マジック