コーコス信岡
コーコス信岡の 革手袋
コーコス信岡の 牛革手袋
コーコス信岡の 牛床革
床マジック 6P
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(6双)
注文コード
28872797
品番
CW-536
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
丈夫な牛床皮
ハードワークに最適
お得な6双組
用途
牛床皮、鉄筋、建築、造船、溶接、アウトドア
材質
牛床皮
色
グレー
サイズ
フリー
入数(双)
6
全長(cm)
23
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
22
アテ有無
有り
袖口仕様
マジック