牛表皮マジック当て付き

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 28872840 品番 JC-7031
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

手に馴染み易い牛皮
本革仕様で丈夫
手の平当付き

用途牛皮、建設、設備、工場、レジャー 材質牛表皮 サイズM 入数(双)1 全長(cm)22 中指長(cm)7.7 手のひらまわり(cm)20 アテ有無有り 袖口仕様マジック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする