コーコス信岡
コーコス信岡の 革手袋
コーコス信岡の 牛革手袋
コーコス信岡の 牛床革
牛表皮 甲メリマジック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
28872876
品番
JC-7051
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
手に馴染み易い牛皮
本革仕様で丈夫
作業性の良い甲メリマジック
用途
牛皮、建設、設備、工場、レジャー
材質
牛表皮
サイズ
L
入数(双)
1
加工
甲メリ
全長(cm)
22.5
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
21
袖口仕様
マジック