コーコス信岡
コーコス信岡の 革手袋
コーコス信岡の 豚革手袋
豚表皮マジック付き
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
28872928
品番
JP-4021
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
柔らかい豚皮を使用
マジック付でフィット感UP
用途
豚皮、建設、設備、工場、レジャー
材質
豚表革
サイズ
LL
入数(双)
1
機能
柔軟性
全長(cm)
23.2
中指長(cm)
9
手のひらまわり(cm)
22.2
アテ有無
無し
袖口仕様
マジック