コーコス信岡
コーコス信岡の 革手袋
コーコス信岡の 豚革手袋
豚表皮マジック当て付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
28872980
品番
JP-4031
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
柔らかい豚皮を使用
マジック付でフィット感UP
手の平当付き
用途
豚皮、建設、設備、工場、レジャー
材質
豚表革
サイズ
3L
入数(双)
1
機能
柔軟性
全長(cm)
24.5
中指長(cm)
9.2
手のひらまわり(cm)
22.8
アテ有無
有り
袖口仕様
マジック