コーコス信岡
コーコス信岡の 革手袋
コーコス信岡の 豚革手袋
豚表皮マジック当て付き2双
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(2双)
注文コード
28872998
品番
JP-4032
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
柔らかい豚皮を使用
マジック付でフィット感UP
手の平当付き
お得な2双組
用途
豚皮、建設、設備、工場、レジャー
材質
豚表革
サイズ
L
入数(双)
2
機能
柔軟性
全長(cm)
22.8
中指長(cm)
8.7
手のひらまわり(cm)
21.2
アテ有無
有り
袖口仕様
マジック