豚表皮マジック当て付き2双

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2双) 注文コード 28873007 品番 JP-4032
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

柔らかい豚皮を使用
マジック付でフィット感UP
手の平当付き
お得な2双組

用途豚皮、建設、設備、工場、レジャー 材質豚表革 サイズLL 入数(双)2 機能柔軟性 全長(cm)23.4 中指長(cm)9 手のひらまわり(cm)22.2 アテ有無有り 袖口仕様マジック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする