コーコス信岡
コーコス信岡の 革手袋
コーコス信岡の 豚革手袋
豚表皮甲メリマジック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
28873068
品番
JP-4051
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
柔らかい豚皮を使用
作業性の良い甲メリマジックタイプ
用途
豚皮、建設、設備、工場、レジャー
材質
豚表革、甲部:綿
サイズ
M
入数(双)
1
加工
甲メリ
全長(cm)
21.5
中指長(cm)
8.4
手のひらまわり(cm)
20.2
アテ有無
無し
袖口仕様
マジック