豚表皮 スタンダード

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 28873129 品番 JP-4081
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

柔らかい豚皮を使用
脱着し易いスタンダードタイプ

用途豚皮、建設、設備、工場、レジャー サイズS 入数(双)1 全長(cm)20.4 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)19.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする