コーコス信岡
コーコス信岡の 革手袋
コーコス信岡の 豚革手袋
豚表皮 スタンダード
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
28873156
品番
JP-4081
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
柔らかい豚皮を使用
脱着し易いスタンダードタイプ
用途
豚皮、建設、設備、工場、レジャー
サイズ
LL
入数(双)
1
全長(cm)
23.7
中指長(cm)
9
手のひらまわり(cm)
22.3