強力マイナスドライバー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28873259 品番 4622-4N
参考基準価格(税別)¥6,110 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
先端形状マイナス 先端サイズ4×1.6、(b:10)mm 軸長(mm)175 仕様DRALL+グリップを採用した根元六角付きマイナスドライバー。 質量(g)174 商品構成単品 刃先厚(mm)1.6、(b:10) 全長L2(mm)300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする