STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ドライバー/ビット
STAHLWILLE(スタビレー)の ドライバー
STAHLWILLE(スタビレー)の グリップドライバー
強力マイナスドライバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28873268
品番
4622-5N
参考基準価格(税別)
¥8,180
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
先端形状
マイナス
先端サイズ
5×2、(b:12)mm
軸長(mm)
200
仕様
DRALL+グリップを採用した根元六角付きマイナスドライバー。
質量(g)
310
商品構成
単品
刃先厚(mm)
2、(b:12)
全長L2(mm)
325