STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ドライバー/ビット
STAHLWILLE(スタビレー)の ドライバー
STAHLWILLE(スタビレー)の グリップドライバー
ヘクスローブドライバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28873304
品番
4650-T20N
参考基準価格(税別)
¥3,310
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
スタンダードなヘクスローブドライバー。
先端形状
ヘクスローブ
先端サイズ
T20
軸長(mm)
100
質量(g)
46
先端寸法(mm)
3.8
商品構成
単品
全長L2(mm)
205