STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ドライバー/ビット
STAHLWILLE(スタビレー)の ドライバー
STAHLWILLE(スタビレー)の グリップドライバー
ヘクスローブドライバー(ロング)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28873347
品番
4650L-T20N
参考基準価格(税別)
¥4,090
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
超ロングタイプのヘクスローブドライバー。
先端形状
ヘクスローブ
先端サイズ
T20
先端寸法(mm)
3.8
軸長(mm)
250
質量(g)
64
商品構成
単品