コーコス信岡
コーコス信岡の 背抜き手袋
コーコス信岡の ニトリルゴム 背抜き手袋
ニトロック ロング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
28873348
品番
N-3055
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
背抜き手袋
袖口ロングタイプ
色
ネイビー
サイズ
M
入数(双)
1
機能
耐油、耐突刺、耐摩耗、耐久性
全長(cm)
48
中指長(cm)
7.8
材質(すべり止め)
ニトリルゴム
手のひらまわり(cm)
18.5