ニトロック ロング

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 28873357 品番 N-3055
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

背抜き手袋
袖口ロングタイプ

ネイビー サイズL 入数(双)1 機能耐油、耐突刺、耐摩耗、耐久性 全長(cm)50 中指長(cm)8.1 材質(すべり止め)ニトリルゴム 手のひらまわり(cm)19.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする