STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ドライバー/ビット
STAHLWILLE(スタビレー)の ドライバー
STAHLWILLE(スタビレー)の 精密ドライバー
精密マイナスドライバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28873374
品番
4751-1N
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥2,730
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
早回しに便利な精密マイナスドライバー。
先端形状
マイナス
先端サイズ
No.1
刃先厚(mm)
0.16
軸長(mm)
40
質量(g)
12
商品構成
単品
全長L2(mm)
140