コーコス信岡
コーコス信岡の 背抜き手袋
コーコス信岡の ポリウレタン 背抜き手袋
PUロック プラス3P
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(3双)
注文コード
28873375
品番
N-3057
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
凹凸編み製法
摩耗しやすい指先と手のひらをさらに強化
紫外線遮へい率99%以上
色
ブラック
サイズ
M
入数(双)
3
機能
耐摩耗、通気性
全長(cm)
20.5
中指長(cm)
8
材質(すべり止め)
ポリウレタンゴム
手のひらまわり(cm)
15