STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ドライバー/ビット
STAHLWILLE(スタビレー)の ドライバー
STAHLWILLE(スタビレー)の 絶縁ドライバー
絶縁マイナスドライバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28873383
品番
4660VDE-3N
参考基準価格(税別)
¥2,340
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
DRALL+タイプの1000V絶縁マイナスドライバー。
先端形状
マイナス
先端サイズ
No.3
軸長(mm)
100
全長(mm)
205
質量(g)
42
商品構成
単品
刃先厚(mm)
0.6
全長L2(mm)
205