STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ/レンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の ラチェットレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の 絶縁ラチェットレンチ
(3/8SQ)絶縁ラチェットハンドル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28873417
品番
12165VDE
参考基準価格(税別)
¥46,930
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
1000V絶縁ラチェットハンドル。
全長L(mm)
205
厚さ(mm)
ヘッド部:61
質量(g)
235
ヘッド幅(mm)
37
ギア数
80