コーコス信岡
コーコス信岡の 耐油手袋
コーコス信岡の ニトリルゴム 耐油手袋
コーコス信岡の 薄手・中厚手タイプ ニトリルゴム
ニトリル コート 3双
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(3双)
注文コード
28873454
品番
N-3064
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
環境に優しく作業性抜群
油・薬品、摩擦・突き刺しに強い
材質
綿、樹脂:ニトリルゴム(合成ゴム)
色
ブルー
サイズ
L
入数(双)
3
機能
耐薬品、耐油、耐摩耗、耐突刺
全長(cm)
26.5
中指長(cm)
7.8
手のひらまわり(cm)
23