コーコス信岡
コーコス信岡の 耐油手袋
コーコス信岡の ニトリルゴム 耐油手袋
コーコス信岡の 薄手・中厚手タイプ ニトリルゴム
耐油 ビニール コート 3双
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(3双)
注文コード
28873497
品番
N-3065
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ビニールコート
特殊粒子配合のスベリ止め加工
材質
塩化ビニール
色
ブルー
サイズ
LL
入数(双)
3
機能
耐油性
全長(cm)
26.5
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
24