ビニロック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 28873567 品番 N-3080
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309

凹凸編み製法
手にピッタリフィット

サイズM 全長(cm)20.5 中指長(cm)7 手のひらまわり(cm)18 ブラック 入数(双)1 機能フィット感、滑り止め、通気性 ゲージ数15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする