ビニロック 3本指出し

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(3双) サイズL 注文コード28873610 品番N-3081
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

指抜き加工
凹凸編み製法
手にピッタリフィット

サイズL 全長(cm)21.5 中指長(cm)4 手のひらまわり(cm)19 ブラック 入数(双)3 機能フィット感、滑り止め、通気性 ゲージ数15

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
28873610 N-3081 31047496 N-3081 ビニロック 3本指出し コーコス信岡 ビニロック 3本指出し コーコス信岡 1双 379 税込417 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-26
用途:
農作業
建設業・工事業

どう説明するのが良いのか言葉を見つけれないのですが何となく変。全て指先が出ているのが普通の感覚で良いのかと?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする