コーコス信岡
コーコス信岡の 軍手
コーコス信岡の すべり止め軍手
指出し ビニロック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
28873628
品番
N-3085
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
指抜き加工
凹凸編み製法
手にピッタリフィット
サイズ
L
全長(cm)
18
中指長(cm)
4
手のひらまわり(cm)
19
色
ブラック
入数(双)
1
機能
フィット感、滑り止め、通気性
ゲージ数
15