PUロック プラス10P

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10双) 注文コード 28873664 品番 N-3089
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

凹凸編み製法
摩耗しやすい指先と手のひらをさらに強化
紫外線遮へい率99%以上

ブラック サイズL 入数(双)10 機能耐摩耗、通気性 全長(cm)21.5 中指長(cm)9 材質(すべり止め)ポリウレタンゴム 手のひらまわり(cm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする