コーコス信岡
コーコス信岡の 合皮・PU手袋(ドライバー・メカニック)
スタティック タッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
サイズ
S
注文コード
28873725
品番
N-3094
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
タッチパネル対応
指マチ付き
色
ブルー
サイズ
S
入数(双)
1
機能
タッチパネル対応
全長(cm)
21
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
18