コーコス信岡
コーコス信岡の 合皮・PU手袋(ドライバー・メカニック)
スタティック タッチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
28873759
品番
N-3094
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
タッチパネル対応
指マチ付き
色
ブルー
サイズ
LL
入数(双)
1
全長(cm)
24
中指長(cm)
9.5
手のひらまわり(cm)
21