コーコス信岡
コーコス信岡の 合皮・PU手袋(ドライバー・メカニック)
フレクスライト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
28873786
品番
N-3097
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
特殊ラジアル型PU凹凸
通気性
親指と人差し指の先にPU補強
手の甲にナイロン生地を使用
マジックテープ付き
色
ネイビー
サイズ
M
入数(双)
1
全長(cm)
20
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
17