コーコス信岡
コーコス信岡の 合皮・PU手袋(ドライバー・メカニック)
フレクスライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
サイズ
S
色
レッド
注文コード
28873874
品番
N-3097
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・色
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
特殊ラジアル型PU凹凸
通気性
親指と人差し指の先にPU補強
手の甲にナイロン生地を使用
マジックテープ付き
色
レッド
サイズ
S
入数(双)
1
全長(cm)
19.5
中指長(cm)
7
手のひらまわり(cm)
16